協育歯車
ウォームホイール モジュール2.5 CAC702
モジュール
2.5
歯幅b(mm)
24
材質
CAC702
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
ねじれ
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45561187
G2.5A20R1-12
CADデータダウンロード
20
20
右
12
¥
8,970
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561205
G2.5A20R2-12
CADデータダウンロード
20
10
右
12
¥
8,970
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561214
G2.5A30L1-14
CADデータダウンロード
30
30
左
14
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45561241
G2.5A30R1-14
CADデータダウンロード
30
30
右
14
¥
16,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561266
G2.5A30R2-14
CADデータダウンロード
30
15
右
14
¥
16,620
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45561153
G2.5A20L1-12
CADデータダウンロード
20
20
左
12
¥
7,410
取扱い終了
返品不可
45561171
G2.5A20R1=18
CADデータダウンロード
20
20
右
18
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
45561196
G2.5A20R2=18
CADデータダウンロード
20
10
右
18
¥
8,310
取扱い終了
返品不可
45561232
G2.5A30R1=20
CADデータダウンロード
30
30
右
20
¥
14,820
取扱い終了
返品不可
45561257
G2.5A30R2=20
CADデータダウンロード
30
15
右
20
¥
14,820
取扱い終了
返品不可
45561275
G2.5A40L1-15
CADデータダウンロード
40
40
左
15
¥
15,230
取扱い終了
返品不可
45561293
G2.5A40R1=25
CADデータダウンロード
40
40
右
25
¥
16,450
取扱い終了
返品不可
45561302
G2.5A40R1-15
CADデータダウンロード
40
40
右
15
¥
14,920
取扱い終了
返品不可
45561311
G2.5A40R2-15
CADデータダウンロード
40
20
右
15
¥
14,920
取扱い終了
返品不可
45561327
G2.5A50L1-15
CADデータダウンロード
50
50
左
15
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
45561345
G2.5A50R1=30
CADデータダウンロード
50
50
右
30
¥
19,520
取扱い終了
返品不可
45561354
G2.5A50R1-15
CADデータダウンロード
50
50
右
15
¥
17,680
取扱い終了
返品不可
45561363
G2.5A50R2-15
CADデータダウンロード
50
25
右
15
¥
17,680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください