協育歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール1.5 S45C
モジュール
1.5
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
歯幅b(mm)
9.8
10.1
歯数
15
18
36
45
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45564705
B1.5S15L-8
CADデータダウンロード
10.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
2,020
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564714
B1.5S15L-8H
CADデータダウンロード
10.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
2,370
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45564732
B1.5S18L-8
CADデータダウンロード
9.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564741
B1.5S18L-8H
CADデータダウンロード
9.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
¥
2,760
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564766
B1.5S36R-10
CADデータダウンロード
9.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
¥
4,780
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45564775
B1.5S36R-10H
CADデータダウンロード
9.8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564784
B1.5S45R-12
CADデータダウンロード
10.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564793
B1.5S45R-12H
CADデータダウンロード
10.1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
6,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05608514
B1.5S18L#10H
CADデータダウンロード
9.8
22
3×1.4
27
30.09
10(H8)
21
40.74
12.2
14.51
12.49
22.96
18
¥
2,860
取扱い終了
返品不可
05608523
B1.5S36R#15H
CADデータダウンロード
9.8
30
5×2.3
54
54.76
15(H8)
15.5
26.75
34.3
14.01
9
18.01
36
¥
4,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください