協育歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール2 S45C
モジュール
2
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45564985
B2S15L-10
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
2,580
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565012
B2S18L-10
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
¥
2,680
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565021
B2S18L-10H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
¥
3,050
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
45565046
B2S36R-12
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
¥
5,550
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565055
B2S36R-12H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
¥
6,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
45565064
B2S45R-14
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
7,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05608636
B2S18L#12H
CADデータダウンロード
13
28
4×1.8
36
38.35
12(H8)
27
53.12
17.4
18.17
15.12
29.36
18
¥
3,030
取扱い終了
返品不可
05608645
B2S36R#20H
CADデータダウンロード
13
36
6×2.8
72
71.41
20
21
35.21
46.7
18.26
12
23.54
36
¥
5,600
取扱い終了
返品不可
45564994
B2S15L-10H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
45565073
B2S45R-14H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
6,870
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください