協育歯車
スパイラルベベルギヤ モジュール2.5 S45C
モジュール
2.5
種別
ベベルギヤ
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45564924
B2.5S18L-12H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
¥
5,040
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
45564951
B2.5S36R-14H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
¥
9,740
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05608618
B2.5S18L#15H
CADデータダウンロード
16.7
36
5×2.3
45
48.63
15(H8)
32
64.29
21.2
20.6
17.04
34.98
18
¥
4,670
取扱い終了
返品不可
05608627
B2.5S36R#25H
CADデータダウンロード
16.7
50
8×3.3
90
89.88
25
25
42.55
57.6
21.37
14
28.14
36
¥
8,870
取扱い終了
返品不可
45564881
B2.5S15L-10
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
2,920
取扱い終了
返品不可
45564897
B2.5S15L-10H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
¥
3,260
取扱い終了
返品不可
45564915
B2.5S18L-12
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
¥
3,590
取扱い終了
返品不可
45564942
B2.5S36R-14
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
¥
7,120
取扱い終了
返品不可
45564967
B2.5S45R-16
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
9,160
取扱い終了
返品不可
45564976
B2.5S45R-16H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
¥
10,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください