曜日別特売

スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C

スパイラルベベルギヤ モジュール3 S45C - 協育歯車
モジュール3種別ベベルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45565116B3S18L-15------------18
5,370
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565143B3S36R-16------------36
11,580
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
05608654B3S18L#20H20416×2.85457.37203775.2727.522.7918.0240.1218
5,820
取扱い終了
返品不可
05608663B3S36R#30H20608×3.3108107303152.3268.926.791835.1336
11,690
取扱い終了
返品不可
45565082B3S15L-12------------15
4,710
取扱い終了
返品不可
45565091B3S15L-12H------------15
5,160
取扱い終了
返品不可
45565125B3S18L-15H------------18
4,790
取扱い終了
返品不可
45565152B3S36R-16H------------36
10,440
取扱い終了
返品不可
45565161B3S45R-18------------45
11,950
取扱い終了
返品不可
45565177B3S45R-18H------------45
13,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする