協育歯車
スパイラルマイタギヤ モジュール3 ねじれ角35°S45C
モジュール
3
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
歯幅b(mm)
14
18.6
歯数
20
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45565843
M3S20L-5816H
CADデータダウンロード
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
5,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565877
M3S20R-5816H
CADデータダウンロード
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
5,840
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
45565904
M3S30L-7522H
CADデータダウンロード
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
9,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45565931
M3S30R-7522H
CADデータダウンロード
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
9,970
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05608898
M3S20L#5825H
CADデータダウンロード
14
50
8×3.3
60
61.39
25
35
58
34.4
29.83
23
38.95
20
¥
5,620
取扱い終了
返品不可
05608907
M3S20R#5825H
CADデータダウンロード
14
50
8×3.3
60
61.39
25
35
58
34.4
29.83
23
38.95
20
¥
5,620
取扱い終了
返品不可
05608916
M3S30L#7530H
CADデータダウンロード
18.6
66
8×3.3
90
91.28
30
40
75
57.4
31.73
24
44.38
30
¥
9,370
取扱い終了
返品不可
05608925
M3S30R#7530H
CADデータダウンロード
18.6
66
8×3.3
90
91.28
30
40
75
57.4
31.73
24
44.38
30
¥
9,370
取扱い終了
返品不可
45565834
M3S20L-5816
CADデータダウンロード
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
45565861
M3S20R-5816
CADデータダウンロード
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
¥
4,090
取扱い終了
返品不可
45565895
M3S30L-7522
CADデータダウンロード
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
6,950
取扱い終了
返品不可
45565922
M3S30R-7522
CADデータダウンロード
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
¥
6,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください