曜日別特売

ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440

ノーバックラッシギヤ モジュール1 SCM435,440 - 協育歯車
モジュール1歯幅b(mm)10材質S45C軸穴径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45568022NS1S100B+1012100
32,450
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568031NS1S120B+1012120
36,250
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568047NS1S70B+101270
23,870
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568056NS1S80B+101280
19,690
取扱い終了
返品不可
45568065NS1S90B+101290
24,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする