曜日別特売

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C - 協育歯車
モジュール1種別ヘリカルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45568887H1S13L-B12------13
1,260
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
45568896H1S13R-B12------13
1,190
929
1,022(税込)
4日以内出荷
45568905H1S26L-B12------26
2,180
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45568914H1S26R-B12------26
2,040
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
21425355H1S 13R*B121518.3820.48221013
1,300
取扱い終了
返品不可
21425364H1S 13L*B121518.3820.48221013
1,360
取扱い終了
返品不可
21425373H1S 26R*B123236.7738.810221026
2,030
取扱い終了
返品不可
21425382H1S 26L*B123236.7738.810221026
2,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする