協育歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 SUS304
モジュール
1
種別
ヘリカルギヤ
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45568923
H1SU13L-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
13
¥
4,060
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568932
H1SU13R-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
13
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
45568957
H1SU26R-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
26
¥
5,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
45568941
H1SU26L-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
26
¥
5,140
取扱い終了
返品不可
21425398
H1SU 13R*B
12
15
18.38
20.4
8
22
10
13
¥
3,760
取扱い終了
返品不可
21425407
H1SU 13L*B
12
15
18.38
20.4
8
22
10
13
¥
3,920
取扱い終了
返品不可
21425416
H1SU 26R*B
12
32
36.77
38.8
10
22
10
26
¥
5,440
取扱い終了
返品不可
21425425
H1SU 26L*B
12
32
36.77
38.8
10
22
10
26
¥
5,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください