協育歯車
はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)
モジュール
1
種別
ヘリカルギヤ
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45568844
H1D13L-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
13
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568853
H1D13R-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
13
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568862
H1D26L-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
26
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568871
H1D26R-B
CADデータダウンロード
12
-
-
-
-
-
-
26
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
21425434
H1D 13R*B
12
15
18.38
20.4
8
22
10
13
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
21425443
H1D 13L*B
12
15
18.38
20.4
8
22
10
13
¥
1,140
取扱い終了
返品不可
21425452
H1D 26R*B
12
32
36.77
38.8
10
22
10
26
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
21425468
H1D 26L*B
12
32
36.77
38.8
10
22
10
26
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください