はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 S45C - 協育歯車
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全8種類を絞り込む
歯数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45568765H1.5S13L-B15------13
1,780
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
45568774H1.5S13R-B15------13
1,670
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
45568783H1.5S26L-B15------26
3,300
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
45568792H1.5S26R-B15------26
3,160
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
21425477H1.5S 13R*B152327.5830.610251013
1,710
取扱い終了
返品不可
21425486H1.5S 13L*B152327.5830.610251013
1,800
取扱い終了
返品不可
21425495H1.5S 26R*B154055.1558.212251026
2,970
取扱い終了
返品不可
21425504H1.5S 26L*B154055.1558.212251026
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする