はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) - 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) - 協育歯車はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) - 協育歯車
モジュール1.5種別ヘリカルギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45568722H1.5D13L-B15------13
2,460
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568731H1.5D13R-B15------13
2,330
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
21425556H1.5D 13R*B152327.5830.610251013
2,850
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45568747H1.5D26L-B15------26
2,700
取扱い終了
返品不可
45568756H1.5D26R-B15------26
2,580
取扱い終了
返品不可
21425565H1.5D 13L*B152327.5830.610251013
1,750
取扱い終了
返品不可
21425574H1.5D 26R*B154055.1558.212251026
2,920
取扱い終了
返品不可
21425583H1.5D 26L*B154055.1558.212251026
3,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする