平歯車 モジュール0.3 黄銅

平歯車 モジュール0.3 黄銅 - 協育歯車平歯車 モジュール0.3 黄銅 - 協育歯車
(6件のレビュー)
モジュール0.3種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法ls(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45590641S30B50B+020321031515.638650
950829
829
912(税込)
5日以内出荷
45590456S30B100B+020321033030.6386100
1,9001,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45590465S30B108B+0203210332.433386108
2,0601,998
789
アウトレット
868(税込)
当日出荷
残り6点です
45590492S30B14K+0402452.54.24.8212814
710
取扱い終了
代替品有
45590501S30B15K+040245.52.54.55.1212815
730
取扱い終了
代替品有
45590517S30B16K+040245.52.54.85.4212816
750
取扱い終了
代替品有
45590526S30B18K+0402462.55.46212818
770
取扱い終了
代替品有
45590535S30B20B+03023.252.566.6284.820
520
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590553S30B25B+03023.262.57.58.1284.825
600
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590562S30B28B+03023.272.58.49284.828
640
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590571S30B30B+03023.282.599.6284.830
670
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590587S30B32B+02022839.610.228632
710
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590596S30B35B+020228310.511.128635
730
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590605S30B36B+020329310.811.438636
770
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590632S30B48B+0203210314.41538648
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590657S30B56B+0203210316.817.438656
1,010
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590666S30B60B+020321031818.638660
1,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590675S30B64B+0203210319.219.838664
1,120
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590693S30B70B+020321032121.638670
1,240
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590702S30B72B+0203210321.622.238672
1,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590711S30B75B+0203210322.523.138675
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590727S30B80B+020321032424.638680
1,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590736S30B90B+020321032727.638690
1,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590745S30B96B+0203210328.829.438696
1,770
取扱い終了
返品不可
代替品有
45590544S30B24B+03023.262.57.27.8284.824
580
取扱い終了
返品不可
45590614S30B40B+020321031212.638640
820
取扱い終了
返品不可
45590623S30B45B+0203210313.514.138645
880
取扱い終了
返品不可
45590684S30B66B+0203210319.820.438666
910
取扱い終了
返品不可
45590483S30B120B+020321033636.6386120
2,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45590492S30B14K+040252445838S30B 14K+0402S30B14K+0402 平歯車 S30B 協育歯車 52445838平歯車 S30B協育歯車1個
629
欠品中
税込692
注文コードが変更になりました。
45590501S30B15K+040252445847S30B 15K+0402S30B15K+0402 平歯車 S30B 協育歯車 52445847平歯車 S30B協育歯車1個
639
税込703
注文コードが変更になりました。
45590517S30B16K+040252445856S30B 16K+0402S30B16K+0402 平歯車 S30B 協育歯車 52445856平歯車 S30B協育歯車1個
649
税込714
注文コードが変更になりました。
45590526S30B18K+040252445865S30B 18K+0402S30B18K+0402 平歯車 S30B 協育歯車 52445865平歯車 S30B協育歯車1個
669
欠品中
税込736
注文コードが変更になりました。
45590535S30B20B+030252445874S30B 20B+0302S30B20B+0302 平歯車 S30B 協育歯車 52445874平歯車 S30B協育歯車1個
449
税込494
注文コードが変更になりました。
45590553S30B25B+030252445899S30B 25B+0302S30B25B+0302 平歯車 S30B 協育歯車 52445899平歯車 S30B協育歯車1個
519
税込571
注文コードが変更になりました。
45590562S30B28B+030252445908S30B 28B+0302S30B28B+0302 平歯車 S30B 協育歯車 52445908平歯車 S30B協育歯車1個
559
税込615
注文コードが変更になりました。
45590571S30B30B+030252445917S30B 30B+0302S30B30B+0302 平歯車 S30B 協育歯車 52445917平歯車 S30B協育歯車1個
579
税込637
注文コードが変更になりました。
45590587S30B32B+020252445926S30B 32B+0202S30B32B+0202 平歯車 S30B 協育歯車 52445926平歯車 S30B協育歯車1個
629
税込692
注文コードが変更になりました。
45590596S30B35B+020252445935S30B 35B+0202S30B35B+0202 平歯車 S30B 協育歯車 52445935平歯車 S30B協育歯車1個
639
税込703
注文コードが変更になりました。
45590605S30B36B+020352445944S30B 36B+0203S30B36B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52445944平歯車 S30B協育歯車1個
669
税込736
注文コードが変更になりました。
45590632S30B48B+020352445978S30B 48B+0203S30B48B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52445978平歯車 S30B協育歯車1個
789
税込868
注文コードが変更になりました。
45590657S30B56B+020352445987S30B 56B+0203S30B56B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52445987平歯車 S30B協育歯車1個
869
税込956
注文コードが変更になりました。
45590666S30B60B+020352445996S30B 60B+0203S30B60B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52445996平歯車 S30B協育歯車1個
919
税込1,011
注文コードが変更になりました。
45590675S30B64B+020352446005S30B 64B+0203S30B64B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446005平歯車 S30B協育歯車1個
969
税込1,066
注文コードが変更になりました。
45590693S30B70B+020352446023S30B 70B+0203S30B70B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446023平歯車 S30B協育歯車1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました。
45590702S30B72B+020352446039S30B 72B+0203S30B72B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446039平歯車 S30B協育歯車1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました。
45590711S30B75B+020352446048S30B 75B+0203S30B75B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446048平歯車 S30B協育歯車1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
45590727S30B80B+020352446057S30B 80B+0203S30B80B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446057平歯車 S30B協育歯車1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました。
45590736S30B90B+020352446066S30B 90B+0203S30B90B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446066平歯車 S30B協育歯車1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました。
45590745S30B96B+020352446075S30B 96B+0203S30B96B+0203 平歯車 S30B 協育歯車 52446075平歯車 S30B協育歯車1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45590535
2017-11-16
用途: 模型製作

探していたモジュール、歯数の歯車だったのでジャストマッチでした。

対象商品 : 45590693
2017-04-15
用途: 鉄道模型
その他業種

歯面のあたりがとってあり、抵抗が少ないようです。
ピニオンギアと組み合わせのギアの材質は変えてもらいたいのですが。それと押しねじは付属してもらった方が親切で良いかも。
ボスは落として使いますが。これも0.5mm位で良いのです。

対象商品 : 45590684
2016-10-08
用途: 交流モータの修理
製造業

プラ歯車と違って精度も耐久性、耐薬品性など安心できます。
こんな特殊な部品が単品購入できることに感謝です。

対象商品 : 45590492
2016-02-16
用途: 模型の製作

歯車自身が快削黄銅で出来ているので、加工や調整しやすいのが良いとおもいます。歯車を軸に固定するためのネジ穴は開いているのですが、ネジ自身が付属していないのが不満です。

1が参考にしています
対象商品 : 45590587
2015-11-04
用途: RCモデルのギアボックスに使用

今までは金属ギアーを使用しており、音が高いのが難点でした
今回ジュラコンギアー使用して、音もちいさくなり、強度的にも問題ないので満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 45590517
2016-06-15
用途: モーターの軸穴( 2mm )に取付けるアダプターの製作

加工用に6個購入したが、軸穴の加工が精確なので、手で取り外しでき、固定にセットスクリューが必要なのだが、カタログ( p195 )には、付属品 セットスクリュー 2個 ( M1.6 )と有るが、ついていないし、カタログを調べても、ねじ.ボルト編 (P119)に M1.4 M1.7 のセットスクリューはあるが、M1.6 は探せなかった。セットスクリュー付きだと思い、在庫が無かったので、待たされて購入したが、丸棒から、1.9mmに軸穴加工し打ち込み品としたほうが、早くて安く出来たのではと思う。購入品はセットスクリューを探すまで不良在庫品として、丸棒からの再製作加工をします。セットスクリューは、付属品として、是非にでも入れて欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しましたこと、お詫びいたします。
また貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂くかと思いますので、ご確認頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする