平歯車 モジュール0.5 S45C

平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C - 協育歯車
(4件のレビュー)
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法ls(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06328411S50S 10K-1006106-566554510
680
629
692(税込)
当日出荷
06328427S50S 12K-1007107-677554512
770
698
768(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592233S50S15K*080388.537.58.53181015
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592242S50S16K*0803893893181016
870
749
824(税込)
4日以内出荷
45592251S50S18K*080481039104181018
890
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592267S50S20K*0804811310114181020
920
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592285S50S22K*0804812311124181022
960
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
45592294S50S24K*0804813312134181024
990
859
945(税込)
当日出荷
45592303S50S25B*0804810412.513.5416825
840
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592312S50S26B*080481041314416826
860
729
802(税込)
12日以内出荷
返品不可
45592337S50S28B*080481041415416828
880
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
45592346S50S30B*080581241516516830
900
779
857(税込)
5日以内出荷
45592355S50S32B*050551241617513832
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592364S50S35B*0505512417.518.5513835
940
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592373S50S36B*050551241819513836
960
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592382S50S40B*050551542021513840
990
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592391S50S42B*050551542122513842
1,010
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592407S50S44B*050551542223513844
1,040
888
977(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592416S50S45B*0505515422.523.5513845
1,050
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592425S50S48B*050551542425513848
1,100
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592434S50S50B*050551542526513850
1,130
969
1,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
45592443S50S52B*050551542627513852
1,170
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592452S50S54B*050551542728513854
1,220
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592461S50S55B*0505515427.528.5513855
1,240
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592477S50S56B*050551542829513856
1,260
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592486S50S60B*050651843031613860
1,320
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592495S50S64B*050651843233613864
1,380
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592504S50S70B*050651843536613870
1,520
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592513S50S72B*050651843637613872
1,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
45592522S50S75B*0506518437.538.5613875
1,610
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592531S50S80B*050852244041813880
1,720
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592547S50S90B*050852244546813890
2,060
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592556S50S96B*050852244849813896
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592206S50S100B*0508525450518138100
2,310
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45592215S50S110B*0508525455568138110
2,610
2,398
2,638(税込)
当日出荷
45592224S50S120B*0508525460618138120
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
21425802S50S 40BF-0504515-2021413840
900
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
21425888S50S 80BF-0506528-4041613880
1,660
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06328436S50S 14K-1008108-788554514
690
取扱い終了
返品不可
45592276S50S21K*0804811.5310.511.54181021
790
取扱い終了
返品不可
45592321S50S27B*0804810413.514.5416827
720
取扱い終了
返品不可
21425784S50S 30BF-0504512-1516413830
680
取扱い終了
返品不可
21425793S50S 30B-0504H512-1516413830
760
取扱い終了
返品不可
21425818S50S 40B-0504H515-2021413840
850
取扱い終了
返品不可
21425827S50S 50BF-0504518-2526413850
870
取扱い終了
返品不可
21425836S50S 50B-0504H518-2526413850
990
取扱い終了
返品不可
21425845S50S 60BF-0505522-3031513860
1,030
取扱い終了
返品不可
21425854S50S 60B-0505H522-3031513860
1,170
取扱い終了
返品不可
21425863S50S 70BF-0505525-3536513870
1,200
取扱い終了
返品不可
21425872S50S 70B-0505H525-3536513870
1,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45592267
2020-11-13
用途: 歯車の作成に

歯を研磨して刃にして、樹脂やアルミなど用の歯車作成に使っています。
歯車作成用ホブやカッターは高く手が出せませんが、歯車を刃にする事で安上がりに歯車が作れます。
ハイスの形を整えるのはかなり大変で、超硬炭素鋼をベースに焼き入れして専用カッターにするにも焼き入れの高度な技術が必要です。

対象商品 : 06328411
2015-09-14
用途: 自家用

光岡自動車のMC-1というミニカーのワイパーモーターの修理に使えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 45592416
2015-09-14
用途: 自家用

光岡自動車のMC-1というミニカーのワイパーモーターの修理に使えてよかったです。

対象商品 : 45592513
2013-10-18
用途: ステッピングモーターと駆動部とのギアトレーンに使用

強度もありモジュールの小さな標準平歯車を捜した結果、S45Cでモジュール0.5、歯厚5mmは丁度良くハブ部のセットビスもモデルチェンジで1個から2個になったことに実使用での緩みトラブルが減りました。S45Cは錆び易いので無電解ニッケルメッキ処理をして使用しています。標準歯車ですがメーカーの在庫切れに当たると通常1Wの納期が1.5ヶ月以上となるのでリードタイムには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする