協育歯車
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)
(1件のレビュー)
モジュール
0.8
材質
ポリアセタール
種別
平歯車
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全50種類を絞り込む
歯数
選択してください
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
36
40
45
48
50
56
60
64
70
72
80
90
100
120
軸穴径(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
50種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯数
歯幅b(mm)
軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45594787
S80D100B-0508
CADデータダウンロード
100
5
8
¥
5,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
45594823
S80D120B-0508
CADデータダウンロード
120
5
8
¥
7,040
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
45594841
S80D14K-0704
CADデータダウンロード
14
7
4
¥
850
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
45594866
S80D15K-0704
CADデータダウンロード
15
7
4
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
45594875
S80D16B*0503
CADデータダウンロード
16
5
3
¥
980
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45594884
S80D16B-0504
CADデータダウンロード
16
5
4
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
45594902
S80D18B-0504
CADデータダウンロード
18
5
4
¥
810
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594911
S80D20B*0503
CADデータダウンロード
20
5
3
¥
1,120
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594927
S80D20B-0504
CADデータダウンロード
20
5
4
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
5日以内出荷
45594945
S80D22B-0505
CADデータダウンロード
22
5
5
¥
990
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594963
S80D24B-0505
CADデータダウンロード
24
5
5
¥
1,060
¥
839
¥
923
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594972
S80D25B*0503
CADデータダウンロード
25
5
3
¥
1,360
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594981
S80D25B-0505
CADデータダウンロード
25
5
5
¥
1,070
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
45594997
S80D28B*0503
CADデータダウンロード
28
5
3
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595006
S80D28B-0505
CADデータダウンロード
28
5
5
¥
1,210
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
45595015
S80D30B*0503
CADデータダウンロード
30
5
3
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595024
S80D30B-0505
CADデータダウンロード
30
5
5
¥
1,270
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595033
S80D32B*0503
CADデータダウンロード
32
5
3
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595042
S80D32B-0505
CADデータダウンロード
32
5
5
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
45595051
S80D36B*0504
CADデータダウンロード
36
5
4
¥
1,720
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595067
S80D36B-0506
CADデータダウンロード
36
5
6
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
45595076
S80D40B*0504
CADデータダウンロード
40
5
4
¥
1,840
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
45595085
S80D40B-0506
CADデータダウンロード
40
5
6
¥
1,580
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
5日以内出荷
45595103
S80D45B-0506
CADデータダウンロード
45
5
6
¥
1,860
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
45595121
S80D48B-0506
CADデータダウンロード
48
5
6
¥
2,020
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
45595146
S80D50B-0506
CADデータダウンロード
50
5
6
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
45595173
S80D56B-0506
CADデータダウンロード
56
5
6
¥
2,420
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
45595182
S80D60B*0504
CADデータダウンロード
60
5
4
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595191
S80D60B-0506
CADデータダウンロード
60
5
6
¥
2,680
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45595216
S80D64B-0506
CADデータダウンロード
64
5
6
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
45595234
S80D70B-0508
CADデータダウンロード
70
5
8
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45595252
S80D72B-0508
CADデータダウンロード
72
5
8
¥
3,770
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
45595277
S80D80B-0508
CADデータダウンロード
80
5
8
¥
4,360
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
45595295
S80D90B-0508
CADデータダウンロード
90
5
8
¥
5,220
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45594771
S80D100B*0505
CADデータダウンロード
100
5
5
¥
3,620
取扱い終了
返品不可
45594814
S80D120B*0505
CADデータダウンロード
120
5
5
¥
4,310
取扱い終了
返品不可
45594832
S80D14K*0703
CADデータダウンロード
14
7
3
¥
640
取扱い終了
返品不可
45594857
S80D15K*0703
CADデータダウンロード
15
7
3
¥
660
取扱い終了
返品不可
45594893
S80D18B*0503
CADデータダウンロード
18
5
3
¥
610
取扱い終了
返品不可
45594936
S80D22B*0503
CADデータダウンロード
22
5
3
¥
720
取扱い終了
返品不可
45594954
S80D24B*0503
CADデータダウンロード
24
5
3
¥
760
取扱い終了
返品不可
45595094
S80D45B*0504
CADデータダウンロード
45
5
4
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
45595112
S80D48B*0504
CADデータダウンロード
48
5
4
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
45595137
S80D50B*0504
CADデータダウンロード
50
5
4
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
45595164
S80D56B*0504
CADデータダウンロード
56
5
4
¥
1,580
取扱い終了
返品不可
45595207
S80D64B*0504
CADデータダウンロード
64
5
4
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
45595225
S80D70B*0505
CADデータダウンロード
70
5
5
¥
2,290
取扱い終了
返品不可
45595243
S80D72B*0505
CADデータダウンロード
72
5
5
¥
2,390
取扱い終了
返品不可
45595261
S80D80B*0505
CADデータダウンロード
80
5
5
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
45595286
S80D90B*0505
CADデータダウンロード
90
5
5
¥
3,220
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください