協育歯車
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
種別
ベベル
材質
黄銅
減速比
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
全長L(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37062024
B50B20
CADデータダウンロード
3.2
-
-
10
-
-
-
-
8.54
-
20
¥
1,230
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
37062042
B50B40
CADデータダウンロード
3.2
-
-
20
-
-
-
-
7.31
-
40
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
75347325
B50B 20*3
CADデータダウンロード
-
3.2
8
10
10.89
3
8
15.52
-
5
20
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
75347334
B50B 40*4
CADデータダウンロード
-
3.2
12
20
20.45
4
6.3
10.56
-
4
40
¥
2,760
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください