協育歯車
ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅
種別
ベベル
材質
黄銅
減速比
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅B(mm)
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
全長L(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37062067
B80B20
CADデータダウンロード
4.5
-
-
16
-
-
-
-
10.79
-
20
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
37062085
B80B40
CADデータダウンロード
4.5
-
-
32
-
-
-
-
11.01
-
40
¥
3,070
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75347343
B80B 20*5
CADデータダウンロード
-
4.5
12
16
17.43
5
10
22.5
-
5.5
20
¥
1,520
取扱い終了
返品不可
75347352
B80B 40*6
CADデータダウンロード
-
4.5
20
32
32.72
6
9.5
16.46
-
6
40
¥
2,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください