曜日別特売

ベベルギヤ モジュール1 S45C

ベベルギヤ モジュール1 S45C - 協育歯車ベベルギヤ モジュール1 S45C - 協育歯車
(1件のレビュー)
材質S45C種別ベベルJIS等級4内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
減速比
歯幅b(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89585264B1S15*61536.7442-196515.16
1,660
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
89585273B1S15-61536.7442-197315.16
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89585282B1S20*62025.7442-198115.03
1,750
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585291B1S20*82025.7442-199015.03
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
89585307B1S20-62025.7442-200715.03
1,380
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
89585316B1S40*104025.7442-201515.02
2,810
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
89585325B1S40*84025.7442-202315.02
2,810
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89585334B1S40-84025.7442-203115.02
2,450
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
89585343B1S45*104536.7442-204014.97
3,110
2,598
2,858(税込)
30日以内出荷
返品不可
89585352B1S45-104536.7442-205814.97
2,680
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-08-26
用途: ベベルギアボックス製作
依田製作所製造業

なぜ商品は鉄(S45C)なのに、代表画像が黄銅(C3604B・真鍮)なのか?わかっている人はいいけど、知らない人は金メッキでもしてあるのかと誤解を招く恐れがあると思います。最低限、形状だけでなく材質についても画像は合わせるべきだと思います。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は貴重なご意見賜り誠にありがとうございます。
メーカー確認の上、修正検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする