協育歯車
ベベルギヤ モジュール1.5 S45C
モジュール
1.5
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
歯数
15
18
36
45
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05609092
B1.5S15#8H
CADデータダウンロード
10.1
19.5
3×1.4
22.5
26.51
8(H8)
21.1
46
11.7
12.92
11.78
22.29
15
ベベルギヤ
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45562377
B1.5S15-8
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
05609108
B1.5S18#10H
CADデータダウンロード
9.8
22
3×1.4
27
29.68
10(H8)
21
40.74
12.2
14.41
12.5
22.96
18
ベベルギヤ
¥
2,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562386
B1.5S15-8H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609117
B1.5S36#10H
CADデータダウンロード
9.8
30
3×1.4
54
55.34
10(H8)
15.5
26.75
34.3
14.59
10
18.54
36
ベベルギヤ
¥
5,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562404
B1.5S18-8
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
45562413
B1.5S18-8H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
45562447
B1.5S36-10
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
3,720
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
45562456
B1.5S36-10H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
4,130
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562483
B1.5S45-12
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
4,230
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
45562492
B1.5S45-12H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
5,360
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609126
B1.5S36#15H
CADデータダウンロード
9.8
30
5×2.3
54
55.34
15(H8)
15.5
26.75
34.3
14.59
10
18.54
36
ベベルギヤ
¥
4,010
取扱い終了
返品不可
05609135
B1.5S45#15H
CADデータダウンロード
10.1
37.5
5×2.3
67.5
68.06
15(H8)
19.4
30
46.6
19.59
12
22.47
45
ベベルギヤ
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
05609144
B1.5S45#16H
CADデータダウンロード
10.1
37.5
5×2.3
67.5
68.06
16(H8)
19.4
30
46.6
19.59
12
22.47
45
ベベルギヤ
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください