協育歯車
ベベルギヤ モジュール2 S45C
モジュール
2
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05609214
B2S15#12H
CADデータダウンロード
13.4
26
4×1.8
30
34.19
12(H8)
28.9
62
16.6
17.89
16.33
30.32
15
ベベルギヤ
¥
3,120
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05609223
B2S18#12H
CADデータダウンロード
12.6
28
4×1.8
36
37.81
12(H8)
27
53.12
19.1
18.01
15.12
29
18
ベベルギヤ
¥
3,470
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
05609232
B2S36#18H
CADデータダウンロード
12.6
36
6×2.8
72
72.15
18(H8)
21
35.21
47.6
19
13
24.07
36
ベベルギヤ
¥
5,740
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609266
B2S45#20H
CADデータダウンロード
13.4
50
6×2.8
90
89.29
20
25.9
40
62.3
26.12
16
29.94
45
ベベルギヤ
¥
7,770
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562754
B2S15-10
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
45562763
B2S15-10H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562781
B2S18-10
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
45562797
B2S18-10H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
45562824
B2S36-12
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
4,390
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
45562833
B2S36-12H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
5,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45562867
B2S45-14
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
6,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
45562876
B2S45-14H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
6,920
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609248
B2S36#20H
CADデータダウンロード
12.6
36
6×2.8
72
72.15
20
21
35.21
47.6
19
13
24.07
36
ベベルギヤ
¥
4,590
取扱い終了
返品不可
05609257
B2S45#18H
CADデータダウンロード
13.4
50
6×2.8
90
89.29
18(H8)
25.9
40
62.3
26.12
16
29.94
45
ベベルギヤ
¥
6,210
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください