曜日別特売

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C

ベベルギヤ モジュール2.5 S45C - 協育歯車
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
歯数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45562614B2.5S15-10------------15ストレートベベル
2,800
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562623B2.5S15-10H------------15ストレートベベル
3,240
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562641B2.5S18-12------------18ストレートベベル
3,030
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
45562657B2.5S18-12H------------18ストレートベベル
3,550
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
45562684B2.5S36-14------------36ストレートベベル
5,750
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
45562693B2.5S36-14H------------36ストレートベベル
6,550
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
45562727B2.5S45-16------------45ストレートベベル
7,900
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562736B2.5S45-16H------------45ストレートベベル
9,090
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
05609153B2.5S15#15H19325×2.337.542.7415(H8)38.577.9318.222.7920.840.4115ベベルギヤ
3,210
取扱い終了
返品不可
05609162B2.5S18#15H16.7365×2.34547.2715(H8)3264.2921.120.411734.9718ベベルギヤ
3,340
取扱い終了
返品不可
05609178B2.5S36#20H16.7506×2.89090.18202542.5557.522.291529.0136ベベルギヤ
6,110
取扱い終了
返品不可
05609187B2.5S36#25H16.7508×3.39090.18252542.5557.522.291529.0136ベベルギヤ
6,110
取扱い終了
返品不可
05609196B2.5S45#20H19606×2.8112.5111.62024.540.6774.123.321428.7445ベベルギヤ
8,440
取扱い終了
返品不可
05609205B2.5S45#25H19608×3.3112.5111.62524.540.6774.123.321428.7445ベベルギヤ
8,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする