協育歯車
ベベルギヤ モジュール3 S45C
モジュール
3
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05609293
B3S18#20H
CADデータダウンロード
20
41
6×2.8
54
56.72
20
37
75.27
27.4
22.61
18
40.06
18
ベベルギヤ
¥
4,990
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609302
B3S36#25H
CADデータダウンロード
20
60
8×3.3
108
108.2
25
31
52.32
68.9
28
19
36.06
36
ベベルギヤ
¥
10,870
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562921
B3S15-12H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
4,050
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562955
B3S18-15
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
3,730
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45562964
B3S18-15H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
4,240
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45562991
B3S36-16
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
8,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563007
B3S36-16H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
9,550
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45563043
B3S45-18H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
12,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609275
B3S15#16H
CADデータダウンロード
23
36
5×2.3
45
51.29
16(H8)
42
89.36
20.3
23.2
20.3
44.53
15
ベベルギヤ
¥
3,650
取扱い終了
返品不可
05609284
B3S18#16H
CADデータダウンロード
20
41
5×2.3
54
56.72
16(H8)
37
75.27
27.4
22.61
18
40.06
18
ベベルギヤ
¥
3,990
取扱い終了
返品不可
05609318
B3S36#30H
CADデータダウンロード
20
60
8×3.3
108
108.2
30
31
52.32
68.9
28
19
36.06
36
ベベルギヤ
¥
8,690
取扱い終了
返品不可
05609327
B3S45#25H
CADデータダウンロード
23
70
8×3.3
135
133.9
25
32
50.95
88.8
30.13
19
36.69
45
ベベルギヤ
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
05609336
B3S45#30H
CADデータダウンロード
23
70
8×3.3
135
133.9
30
32
50.95
88.8
30.13
19
36.69
45
ベベルギヤ
¥
11,100
取扱い終了
返品不可
45562912
B3S15-12
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
2,870
取扱い終了
返品不可
45563034
B3S45-18
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
8,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください