協育歯車
ベベルギヤ モジュール4 S45C
モジュール
4
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05609345
B4S15#20H
CADデータダウンロード
31
52
6×2.8
60
68.38
20
57
119.14
31.1
30.92
27.8
59.67
15
ベベルギヤ
¥
7,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609397
B4S45#30H
CADデータダウンロード
31
80
8×3.3
180
178.6
30
40
65.47
117.6
37.71
22
46.55
45
ベベルギヤ
¥
24,080
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563113
B4S18-20H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
6,820
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563156
B4S36-22H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
15,630
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609354
B4S18#20H
CADデータダウンロード
25.8
55
6×2.8
72
75.63
20
48
99.73
37.6
29.52
23.5
52.02
18
ベベルギヤ
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
05609363
B4S18#25H
CADデータダウンロード
25.8
55
8×3.3
72
75.63
25
48
99.73
37.6
29.52
23.5
52.02
18
ベベルギヤ
¥
6,360
取扱い終了
返品不可
05609372
B4S36#30H
CADデータダウンロード
25.8
75
8×3.3
144
144.3
30
42
71.56
92.7
39.14
23
49.53
36
ベベルギヤ
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
05609388
B4S36#40H
CADデータダウンロード
25.8
75
12×3.3
144
144.3
40
42
71.56
92.7
39.14
23
49.53
36
ベベルギヤ
¥
13,480
取扱い終了
返品不可
05609406
B4S45#40H
CADデータダウンロード
31
80
12×3.3
180
178.6
40
40
65.47
117.6
37.71
22
46.55
45
ベベルギヤ
¥
19,260
取扱い終了
返品不可
45563061
B4S15-16
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
4,010
取扱い終了
返品不可
45563077
B4S15-16H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15
ストレートベベル
¥
4,980
取扱い終了
返品不可
45563104
B4S18-20
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18
ストレートベベル
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
45563147
B4S36-22
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
36
ストレートベベル
¥
10,960
取扱い終了
返品不可
45563183
B4S45-25
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
15,290
取扱い終了
返品不可
45563192
B4S45-25H
CADデータダウンロード
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45
ストレートベベル
¥
17,840
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください