協育歯車
マイタギヤ モジュール0.5 ねじれ角35°S45C
モジュール
0.5
種別
マイタギヤ
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
穴径dd(Φmm)
3
4
組立距離A(mm)
11
12
14
歯数
20
25
30
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法la(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45564461
M50S20-1103
CADデータダウンロード
2.5
8
6.35
10
10.71
3
7
11
4.9
5
8
20
¥
1,040
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
21426572
M50S25-1204
CADデータダウンロード
3
11
6.1
12.5
13.21
4
7
12
6.5
5
8.11
25
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45564477
M50S30-1404
CADデータダウンロード
3.5
12
6.85
15
15.71
4
8
14
9.1
5
9.21
30
¥
1,630
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
21426563
M50S20*1103
2.5
8
6.35
10
10.71
3
7
11
4.9
5
8
20
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569176
M50S25*1204
3
11
6.1
12.5
13.21
4
7
12
6.5
5
8.11
25
¥
1,620
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
21426588
M50S30*1404
3.5
12
6.85
15
15.71
4
8
14
9.1
5
9.21
30
¥
2,030
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください