協育歯車
マイタギヤ モジュール0.8 ねじれ角35°黄銅
モジュール
0.8
材質
黄銅
減速比
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法la(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89585605
M80B20-1605
CADデータダウンロード
3.7
12
-
16
17.13
-
-
16.0
-
6.0
-
20
マイタ
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
21426633
M80B 20*1605
3.7
12
8.57
16
17.13
5
10
16
9.5
6
11
20
-
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45569185
M80B25*1805
CADデータダウンロード
4.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
マイタギヤ
¥
1,820
取扱い終了
返品不可
45569194
M80B30*2006
CADデータダウンロード
5.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
マイタギヤ
¥
2,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください