協育歯車
マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色)
モジュール
1
材質
ポリアセタール
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
寸法la(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45569133
M1D25*2306
CADデータダウンロード
5.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25
マイタギヤ
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45563603
M1D30-2608
CADデータダウンロード
6.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
ストレートマイタ
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21426642
M1D 30*2608
6.2
22
11.71
30
31.41
8
14.5
26
19.4
8.9
15.89
30
-
¥
2,620
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください