マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C

マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車
モジュール1.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
歯数
14種類すべて表示中
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609458M1.5S20#2810H6.8243×1.43032.1210(H8)16.52817.714.061018.5320マイタギヤ
2,360
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
05609467M1.5S20#2812H6.8244×1.83032.1212(H8)16.52817.714.061018.5320マイタギヤ
2,360
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609476M1.5S30#3812H9.3334×1.84547.1212(H8)213829.616.5612.3422.8330マイタギヤ
3,670
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609485M1.5S30#3815H9.3335×2.34547.1215(H8)213829.616.5612.3422.8330マイタギヤ
3,670
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563427M1.5S20=2110H6-----------20ストレートマイタ
2,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45563454M1.5S20-21106-----------20ストレートマイタ
1,390
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563463M1.5S20-2110H6-----------20ストレートマイタ
1,780
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563472M1.5S20-28106.8-----------20ストレートマイタ
1,410
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45563481M1.5S20-2810H6.8-----------20ストレートマイタ
1,840
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
45563497M1.5S25-34107.5-----------25ストレートマイタ
1,970
1,698
1,868(税込)
42日以内出荷
45563506M1.5S25-3410H7.5-----------25ストレートマイタ
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
45563576M1.5S30-38129.3-----------30ストレートマイタ
2,370
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45563585M1.5S30-3812H9.3-----------30ストレートマイタ
2,960
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609494M1.5S30#3816H9.3335×2.34547.1216(H8)213829.616.5612.3422.8330マイタギヤ
2,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする