曜日別特売

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C

マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2 ねじれ角35°S45C - 協育歯車
モジュール2材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609564M2S20#3712H8.5344×1.84041.3212(H8)213723.918.41142420マイタギヤ
2,820
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
05609573M2S20#3715H8.5345×2.34041.3215(H8)213723.918.41142420マイタギヤ
2,820
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
05609607M2S30#5120H12.4446×2.86061.3620285138.922.4116.7930.7730マイタギヤ
4,390
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563996M2S20=2812H8.5-----------20ストレートマイタ
2,730
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564014M2S20=2816H8.5-----------20ストレートマイタ
2,730
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564057M2S20-28128.5-----------20ストレートマイタ
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564066M2S20-2812H8.5-----------20ストレートマイタ
2,320
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45564075M2S20-37128.5-----------20ストレートマイタ
1,920
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
45564084M2S20-3712H8.5-----------20ストレートマイタ
2,390
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45564093M2S25-401210.5-----------25ストレートマイタ
2,560
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
45564102M2S25-4012H10.5-----------25ストレートマイタ
3,120
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
45564163M2S30-511612.4-----------30ストレートマイタ
3,280
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
45564172M2S30-5116H12.4-----------30ストレートマイタ
3,830
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
05609582M2S20#3716H8.5345×2.34041.3216(H8)213723.918.41142420マイタギヤ
2,250
取扱い終了
返品不可
05609598M2S30#5118H12.4446×2.86061.3618(H8)285138.922.4116.7930.7730マイタギヤ
3,510
取扱い終了
返品不可
45564005M2S20=2815H8.5-----------20ストレートマイタ
2,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする