マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C

マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車マイタギヤ モジュール2.5 ねじれ角35°S45C - 協育歯車
モジュール2.5材質S45C減速比1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05609503M2.5S20#4815H11.1425×2.35051.6615(H8)284828.524.771932.0620マイタギヤ
3,750
3,398
3,738(税込)
22日以内出荷
返品不可
05609512M2.5S20#4816H11.1425×2.35051.6616(H8)284828.524.771932.0620マイタギヤ
3,750
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609528M2.5S20#4818H11.1426×2.85051.6618(H8)284828.524.771932.0620マイタギヤ
3,750
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
05609537M2.5S20#4820H11.1426×2.85051.6620284828.524.771932.0620マイタギヤ
3,750
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
45563777M2.5S20=3515H11.1-----------20ストレートマイタ
3,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563786M2.5S20=3518H11.1-----------20ストレートマイタ
3,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563795M2.5S20=3520H11.1-----------20ストレートマイタ
3,620
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45563847M2.5S20-351411.1-----------20ストレートマイタ
2,400
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563856M2.5S20-3514H11.1-----------20ストレートマイタ
2,900
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563865M2.5S20-481411.1-----------20ストレートマイタ
2,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45563874M2.5S20-4814H11.1-----------20ストレートマイタ
3,030
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
45563883M2.5S25-501613.5-----------25ストレートマイタ
3,240
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
45563892M2.5S25-5016H13.5-----------25ストレートマイタ
3,780
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563944M2.5S30-501615.5-----------30ストレートマイタ
4,030
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563953M2.5S30-5016H15.5-----------30ストレートマイタ
4,870
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563962M2.5S30-631815.5-----------30ストレートマイタ
4,230
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
45563971M2.5S30-6318H15.5-----------30ストレートマイタ
5,070
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
05609546M2.5S30#6320H15.5556×2.87576.72034.56349.127.2720.537.7130マイタギヤ
4,780
取扱い終了
返品不可
05609555M2.5S30#6325H15.5558×3.37576.72534.56349.127.2720.537.7130マイタギヤ
4,780
取扱い終了
返品不可
45563901M2.5S30=5020H15.5-----------30ストレートマイタ
4,530
取扱い終了
返品不可
45563917M2.5S30=5025H15.5-----------30ストレートマイタ
4,530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする