協育歯車
マイタギヤ モジュール4 ねじれ角35°S45C
モジュール
4
歯数
20
材質
S45C
減速比
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
穴長さl(mm)
組立距離A(mm)
歯先角ds(Φmm)
全長la(mm)
ハブ長さlh(mm)
全長lw(mm)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45564434
M4S20-7520
CADデータダウンロード
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ストレートマイタ
¥
5,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
45564443
M4S20-7520H
CADデータダウンロード
18.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ストレートマイタ
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
05609668
M4S20#7525H
CADデータダウンロード
18.6
64
8×3.3
80
82.65
25
45
75
47.3
37.83
27
50.05
マイタギヤ
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
05609677
M4S20#7530H
CADデータダウンロード
18.6
64
8×3.3
80
82.65
30
45
75
47.3
37.83
27
50.05
マイタギヤ
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください