歯研平歯車 モジュール3 SCM435,440

歯研平歯車 モジュール3 SCM435,440 - 協育歯車
モジュール3歯幅b(mm)30材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45597921SG3S40B-303040
17,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45597806SG3S14B-301514
4,440
取扱い終了
返品不可
45597815SG3S15B-301515
4,900
取扱い終了
返品不可
45597824SG3S16B-301516
5,430
取扱い終了
返品不可
45597833SG3S18B-302018
6,060
取扱い終了
返品不可
45597842SG3S20B-302020
6,690
取扱い終了
返品不可
45597851SG3S24B-302024
7,780
取扱い終了
返品不可
45597867SG3S25B-302025
8,060
取扱い終了
返品不可
45597876SG3S28B-302528
8,900
取扱い終了
返品不可
45597885SG3S30B-302530
9,180
取扱い終了
返品不可
45597894SG3S32B-302532
10,100
取扱い終了
返品不可
45597903SG3S35B-303035
11,760
取扱い終了
返品不可
45597912SG3S36B-303036
11,850
取扱い終了
返品不可
45597937SG3S45B-303045
16,020
取扱い終了
返品不可
45597946SG3S48B-303048
17,800
取扱い終了
返品不可
45597955SG3S50B-303050
18,310
取扱い終了
返品不可
45597964SG3S55B-303555
21,000
取扱い終了
返品不可
45597973SG3S56B-303556
21,490
取扱い終了
返品不可
45597982SG3S60B-303560
23,000
取扱い終了
返品不可
45597991SG3S64B-304064
25,710
取扱い終了
返品不可
45598007SG3S70B-304070
29,750
取扱い終了
返品不可
45598016SG3S72B-304072
31,060
取扱い終了
返品不可
45598025SG3S75B-304075
33,160
取扱い終了
返品不可
45598034SG3S80B-304080
35,790
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする