曜日別特売

平歯車 モジュール2 S45C

平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C - 協育歯車
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
330件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェブ厚H(mm)
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
リム内径di(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06330344S2S 8L-2221F-2221.28--1621.2821118L32、R648平歯車
1,920
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
06330362S2S 10L-2216-2216--2025.3316118L32、R6410平歯車
3,030
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
06330396S2S 12K-2210-2228--242810502812平歯車
1,660
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
06330405S2S 13K-2210F-2230--263010502813平歯車
2,090
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
06330502S2S 24A-1412F-14---48521214-24平歯車
1,200
959
1,055(税込)
5日以内出荷
06330563S2S 28A=1415-14---56601514-28平歯車
2,120
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
06330642S2S 35A-1216F-12---70741612-35平歯車
1,890
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
06330667S2S 36A-2016F-20---72761620-36平歯車
2,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
06330685S2S 40A-2016F-20---80841620-40平歯車
2,630
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
06330721S2S 45A-1218F-12---90941812-45平歯車
2,740
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
06330764S2S 50A-1218F-12---1001041812-50平歯車
3,330
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
06330807S2S 56A-1218F-12---1121161812-56平歯車
3,800
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
06330834S2S 60A-2018F-20---1201241820-60平歯車
5,010
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
06330904S2S 80A-2018F-20---1601641820-80平歯車
7,890
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
06330956S2S 100A-2018F-20---2002041820-100平歯車
11,120
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
75344701S2S 14B-1410N-1422--283210241014平歯車
1,070
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344735S2S 15B-1410N-1424--303410241015平歯車
1,160
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344875S2S 20B-1212-1233--404412221020平歯車
1,260
989
1,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344972S2S 24B-1214-1240--485214221024平歯車
1,610
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345015S2S 25B-1214-1242--505414221025平歯車
1,790
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345076S2S 28B-1214-1248--566014221028平歯車
2,100
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345137S2S 30B-1214-1252--606414221030平歯車
2,200
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345173S2S 32B-1214-1240--646814221032平歯車
2,440
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
75345234S2S 36B-1214-1240--727614221036平歯車
2,800
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
75345277S2S 40B-1214-1240--808414221040平歯車
3,200
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
75345295S2S 42B-1214-1260--848814221042平歯車
3,440
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345392S2S 50B-1216-1250--10010416221050平歯車
4,640
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
75345471S2S 60B-1216-1250--12012416221060平歯車
5,900
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
75345496S2S 64B-1216-1250--12813216221064平歯車
6,950
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345593S2S 80B-1218-1250--16016418221080平歯車
9,750
7,798
8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
75345672S2S 100B-1218-1250--200204182210100平歯車
14,550
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
05610982S2S100B#1220612501826×2.8200204202210100スパーギヤ
18,780
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
75344717S2S 14B-2010N-2022--283210301014平歯車
1,240
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344744S2S 15B-2010N-2024--303410301015平歯車
1,370
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344823S2S 18B-1412-1430--364012241018平歯車
1,230
959
1,055(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344884S2S 20B-1412-1432--404412241020平歯車
1,380
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
75344927S2S 21B-2212-2236--424612321021平歯車
1,740
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75344981S2S 24B-1414-1432--485214241024平歯車
1,720
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345024S2S 25B-1414-1432--505414241025平歯車
1,850
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345085S2S 28B-1414-1440--566014241028平歯車
2,120
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345146S2S 30B-1414-1440--606414241030平歯車
2,270
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
75345182S2S 32B-2016-2050--646816301032平歯車
2,720
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
75345243S2S 36B-2016-2050--727616301036平歯車
3,270
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345286S2S 40B-2016-2050--808416301040平歯車
3,780
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
75345401S2S 50B-2018-2060--10010418301050平歯車
5,460
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
75345444S2S 55B-2018-2060--11011418301055平歯車
6,180
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
75345487S2S 60B-2018-2060--12012418301060平歯車
7,130
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345505S2S 64B-2018-2060--12813218301064平歯車
8,030
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
75345566S2S 72B-2020-2060--14414820301072平歯車
9,920
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345602S2S 80B-2020-2060--16016420301080平歯車
11,740
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする