平歯車 モジュール2.5 S45C

平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C - 協育歯車
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
239件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェブ厚H(mm)
歯幅b(mm)
ハブ外径dh(Φmm)
リム内径di(Φmm)
キー溝(b2×t2)(mm)
基準円直径d(Φmm)
歯先円直径da(Φmm)
穴径dd(Φmm)
全長l(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75345812S2.5S 14B-1612N-1627--354012281214平歯車
1,220
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
75345934S2.5S 18B-1612N-1636--455012281218平歯車
1,680
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346013S2.5S 24B-1614-1650--606514281224平歯車
2,370
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346171S2.5S 32B-1616-1650--808516281232平歯車
3,780
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346196S2.5S 36B-1616-1650--909516281236平歯車
4,660
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346214S2.5S 40B-1616-1650--10010516281240平歯車
5,320
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346257S2.5S 48B-1616-1650--12012516281248平歯車
6,930
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346293S2.5S 56B-1618-1660--14014518281256平歯車
8,540
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345821S2.5S 14B-1812N-1828--354012301214平歯車
1,370
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
75345943S2.5S 18B-1814N-1836--455014301218平歯車
1,860
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
75345986S2.5S 20B-1812-1840--505512301220平歯車
2,120
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346022S2.5S 24B-1814-1840--606514301224平歯車
2,630
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75346101S2.5S 28B-1814-1840--707514301228平歯車
3,220
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
75346144S2.5S 30B-1814-1840--758014301230平歯車
3,460
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
75346187S2.5S 32B-2516-2560--808516371232平歯車
4,170
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346205S2.5S 36B-2518-2560--909518371236平歯車
5,120
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346223S2.5S 40B-2518-2560--10010518371240平歯車
6,100
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346266S2.5S 48B-2518-2560--12012518371248平歯車
8,070
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346284S2.5S 50B-2518-2560--12513018371250平歯車
9,080
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346381S2.5S 80B-2522-2570--20020522371280平歯車
18,230
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346031S2.5S 24B-2515-2550--606515371224平歯車
2,860
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346311S2.5S 60B-1618-1660--15015518281260平歯車
9,400
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
05610438S2.5S20B#1820-1840-6×2.8505520301220スパーギヤ
3,050
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
75346004S2.5S 20B-2814-2842--505514401220平歯車
2,570
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
75346162S2.5S 30B-2816-2850--758016401230平歯車
4,080
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
75346327S2.5S 60B-2520-2570--15015520371260平歯車
11,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
05610456S2.5S20B#2825-2842-8×3.3505525401220スパーギヤ
3,780
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
75345907S2.5S 16B-1812N-1832--404512301216平歯車
1,710
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
05610587S2.5S28B#1820-1840-6×2.8707520301228スパーギヤ
4,430
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586012S2.5S10L-2820-28--------10平歯車
4,680
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586037S2.5S12K-2812-28--------12平歯車
1,790
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
05610754S2.5S40B#1620-1650-6×2.810010520281240スパーギヤ
7,130
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05610763S2.5S40B#1625-1650-8×3.310010525281240スパーギヤ
7,130
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
05610772S2.5S40B#2525-2560-8×3.310010525371240スパーギヤ
8,740
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586204S2.5S16A-1612-16--------16平歯車
1,010
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586231S2.5S16A-2812-28--------16平歯車
1,480
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586283S2.5S18A-1612-16--------18平歯車
1,210
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
05610973S2.5S80B#253513257017710×3.320020535371280スパーギヤ
25,430
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586396S2.5S20A=2825-28--------20平歯車
2,780
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586405S2.5S20A-1612F-16--------20平歯車
1,410
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45586414S2.5S20A-1812F-18--------20平歯車
1,590
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586423S2.5S20A-2514F-25--------20平歯車
1,700
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586432S2.5S20A-2814F-28--------20平歯車
1,890
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
45586545S2.5S24A=1820-18--------24平歯車
2,610
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586581S2.5S24A-1814F-18--------24平歯車
1,960
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
45586606S2.5S24A-2814F-28--------24平歯車
2,380
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586712S2.5S25A=1820-18--------25平歯車
2,720
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586913S2.5S28A-1614F-16--------28平歯車
2,230
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45586922S2.5S28A-1814F-18--------28平歯車
2,310
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
45587096S2.5S30A-2518F-25--------30平歯車
2,870
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする