曜日別特売

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) - 協育歯車
(2件のレビュー)
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯幅b(mm)
ハブ長さlh(mm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45576273S1D100B-060868.0100
7,520
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576316S1D120B-060868.0120
9,350
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
45576325S1D12A-1206120.012
770
629
692(税込)
8日以内出荷
返品不可
45576334S1D14A-1206120.014
810
659
725(税込)
4日以内出荷
45576343S1D15A-1206120.015
850
699
769(税込)
5日以内出荷
45576352S1D16A-1206120.016
880
739
813(税込)
5日以内出荷
45576377S1D17B-080688.017
940
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576395S1D18B-080888.018
1,010
839
923(税込)
6日以内出荷
45576413S1D20B-080888.020
1,110
919
1,011(税込)
5日以内出荷
45576447S1D22B-080888.022
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
45576465S1D23B-080888.023
1,280
999
1,099(税込)
6日以内出荷
45576483S1D24B-080888.024
1,330
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
45576501S1D25B-080888.025
1,360
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
45576526S1D26B-080888.026
1,450
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
45576544S1D28B-080888.028
1,530
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576562S1D30B-080888.030
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45576587S1D32B-060868.032
1,670
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
45576605S1D34B-060868.034
1,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576623S1D35B-060868.035
1,730
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45576641S1D36B-060868.036
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
45576684S1D40B-060868.040
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45576702S1D42B-060868.042
2,120
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576727S1D44B-060868.044
2,240
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45576745S1D45B-060868.045
2,370
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
45576763S1D48B-060868.048
2,620
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
45576781S1D50B-060868.050
2,640
2,198
2,418(税込)
71日以内出荷
45576806S1D52B-060868.052
2,850
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576833S1D55B-060868.055
3,190
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576851S1D56B-060868.056
3,240
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576876S1D60B-060868.060
3,550
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
45576894S1D64B-060868.064
3,920
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576912S1D70B-060868.070
4,440
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45576937S1D72B-060868.072
4,620
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
45576964S1D80B-060868.080
5,330
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
45576982S1D90B-060868.090
6,650
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
45576666S1D38B-060868.038
1,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45576727
2019-02-02
用途: ミスターマイスター Compact7のインチねじ切りに使用

メーカーでは追加工を厳禁?推奨していません??が、オーダーメイドで作るとバカ高くなるので追加工で間に合わせました。
これで、卓上旋盤 Compact7でインチねじ用とウォームギア用として使えます。
ミスターマイスター Compact7用チェンジギアセットに、20・56・44歯の歯車を追加すると、ほぼ全てのねじ切りピッチに対応致します。
ミリねじはP0.4~P3.0 インチねじ12~48山まで組み合わせ出来ます。
計算が大変でしたが、、、、

1が参考にしています
対象商品 : 45576343
2017-01-31
用途: ミスターマイスター Compact7のネジ切り送り反転

以前購入した東洋アソシエイツ社 ミスターマイスター Compact7のネジ切りは、普通のネジ切りしか出来ませんでしたが、個人改造する事により、逆ネジ(左ネジ)切りが出来る事に気づき購入しました。
ミスターマイスター Compact9は標準で逆ネジ加工が出来るので、ミスターマイスター Compact7でも改造さえすれば加工可能と思い購入、改造しました。
余談話:
ミスターマイスター Compact7のオプションのCompact-7用チェンジギアセット(メーター用)とCompact-7用チェンジギアセット(インチ用)では、全てのみネジ・インチネジに対応していないので、自分で計算して平歯車を購入しました。
これでほぼ全てのネジ・インチネジに対応させました。
インチネジで言うと24山は対応していませんでしたが、今は加工できます。
(インチネジはミリ単位で±5/100mm以下にしました。元々そう言う作りです。1インチ/24山=25.4mm/24山≒1.058mmピッチ)
ミリネジも0.45や1.5mmピッチにも対応させました。
計算方法は歯車の歯数比率と、送りねじ(1.5mm)を計算すれば、出来ます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする