AIOULE(ふじわら)
Aブロック 1車
材質(車輪)
ポリアセタール
タイプ
回転式
種類
滑車
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
使用荷重(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21246462
AD-2
44
20
12
50
40
¥
3,990
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
21246478
AD-52
54
28
14
100
50
¥
5,510
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください