AD-52 Aブロック 1車 AIOULE(ふじわら) 21246478

AD-52 Aブロック 1車 AIOULE(ふじわら) 21246478
AD-52 Aブロック 1車 AIOULE(ふじわら) 21246478

Aブロック 1車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
使用荷重(kg)100
使用ロープ径(mm)~12
内容量1個注文コード21246478品番AD-52
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
14
使用荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ポリアセタール
タイプ
回転式
種類
滑車
使用ロープ径(mm)
~12
車幅(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする