アズワン
円筒型ダイヤモンドビット
彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
内容量
1個
注意
※安全のため、作業中は保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を必ず着用してください。※使用最高回転数以上の回転数では使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21281435
ET1
#150
1
2-019-01
¥3,510
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
21281444
ET2
#120
2
2-019-04
¥3,510
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
21281453
ET3
#120
3
2-019-05
¥3,510
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
21281462
ET4
#120
4
2-019-06
¥3,510
¥
3,500
¥3,850
(税込)
当日出荷
21281478
ET5
#100
5
2-019-07
¥4,010
¥
4,000
¥4,400
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください