曜日別特売

球状型ダイヤモンドビット

球状型ダイヤモンドビット - アズワン球状型ダイヤモンドビット - アズワン球状型ダイヤモンドビット - アズワン球状型ダイヤモンドビット - アズワン球状型ダイヤモンドビット - アズワン

彫金、ガラス細工や金属加工に適したダイヤモンド砥石の先端工具です。

軸径(Φmm)3形状球状型最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000内容量1個
注意
※安全のため、作業中は保護メガネ・防塵マスクなどの保護具を必ず着用してください。※使用最高回転数以上の回転数では使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
刃径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21281618KZ1#10012-031-01
3,510
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21281627KZ2#15022-031-04
3,510
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21281636KZ3#15032-031-05
3,510
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21281645KZ4#12042-031-06
3,510
3,500
3,850(税込)
当日出荷
21281654KZ5#15052-031-07
4,010
4,000
4,400(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする