Major Science(メジャーサイエンス)
電気泳動用電源装置
(1件のレビュー)
仕様
設定出力電圧/分解能(V):10~300/1、設定出力電流/分解能:10~400/1mA
材質
PC(ポリカーボネート)・アルミニウム
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100~240
型番
Mini300
出力方式
定電圧もしくは定電流
最大出力電力(W)
60
出力端子
並列2端子
サイズ(mm)
140×191×84
アズワン品番
2-089-01
タイマー
1~999分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21282108
Mini300
¥
69,800
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください