アズワン
ラコムエース
仕様
ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
付属品
ポリ水槽
寸法(mm)
105×160×281
質量(kg)
2.2
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
温度制御方式
デジタル表示・PID制御
ヒーター容量(W)
700
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
アズワン品番
1-103-11
撹拌機
噴流ポンプ
温度調節精度(℃)
±0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21282126
HT‐100VND
¥108,000
¥
107,000
¥117,700
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください