マグネット式ドラム缶ヒーター

マグネット式ドラム缶ヒーター - アズワンマグネット式ドラム缶ヒーター - アズワン
(1件のレビュー)

缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。

寸法(mm)200×865質量(kg)約1.4電源(V)AC200電源コード(m)1(プラグ無し)温度調節範囲(℃)30~110(可変)アース線の長さ(m)1アズワン品番1-135-14内容量1個(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
212821781斗缶用
62,600
62,500
68,750(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21282178
2018-01-11
用途: 原料の保温
製造業

以前より使用していたものが故障し、同じものを見つけて頼んだのですがメーカー直送品の為納期に時間がかかってしまった。
他のサイトに比べて納期がもう少し早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする