アズワン
ホットプレート
仕様
ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300
質量(kg)
3.9
電源
AC100V 50/60Hz 2A
耐荷重(kg)
約5
最高温度(℃)
80
型番
HP-4530N
電源コード(m)
1.8(3Pプラグ)
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
温度制御方式
PID制御
サイズ(mm)
450×300×75
アズワン品番
1-914-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21284375
HP-4530N
¥
170,000
¥
169,000
¥
185,900
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください