マイクロヒーター

マイクロヒーター - アズワンマイクロヒーター - アズワン
材質ヒーターエレメント/ステンレス(SUS316)、スリーブ/ステンレス(SUS304)防湿シール加工、リード線/ニッケル耐熱温度(℃)600内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
容量(W)
電圧(V)
リード線長さ(mm)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21286265JM102600200100Φ1.0×100JM1022-1388-01
17,600
17,500
19,250(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21286274JM204600400200Φ1.0×100JM2042-1388-02
19,100
19,000
20,900(税込)
10日以内出荷
返品不可
21286283JM103600300100Φ1.0×100JM1032-1388-03
18,400
18,300
20,130(税込)
当日出荷
21286292JM106600600100Φ1.6×100JM1062-1388-05
20,300
20,200
22,220(税込)
当日出荷
21286308JM206600600200Φ1.0×100JM2062-1388-04
22,400
22,300
24,530(税込)
10日以内出荷
返品不可
21286317JM2126001200200Φ1.6×100JM2122-1388-06
28,500
28,400
31,240(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする