曜日別特売

バススターラー用撹拌スノコ

バススターラー用撹拌スノコ - アズワンバススターラー用撹拌スノコ - アズワンバススターラー用撹拌スノコ - アズワン

バススターラーのスノコとして使用することにより水槽内を撹拌し、温度の均一化をはかります。
スノコ上のビーカー等に対して撹拌子を使って同じ回転数で撹拌が行えます。
ウォーターバススターラーだけでなく、オイルバススターラーにもご使用いただけます(~200℃まで)。
スノコの足・撹拌用の磁石はピッチ可動式で、水槽の種類に合わせ変更が可能です。
1200rpm(水の場合)まで撹拌可能です。
容量が合ったウォーター(オイル)バスであればスターラーと組み合わせての使用が可能です。
撹拌スノコ自体に回転磁石を設けているので、バススターラーとしての能力は失いません。
不均一になりがちな水槽内の温度分布を撹拌するスノコで、温度を均一に保ちます。

用途バススターラーの温度均一化に仕様磁石:サマコバ磁石、脚4本基準寸法(mm):Φ128、スノコ寸法(mm):Φ160×46.5、足ピッチ寸法(mm):Φ102~Φ154付属品六角レンチ質量(kg)0.2材質(本体)ステンレス(SUS304・430)他使用温度範囲(℃)5~200サイズ(mm)※適応バススターラーは水槽内径Φ180以上です。アズワン品番3-1496-01耐環境性水中・油中内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21287053-
18,600
18,500
20,350(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バススターラー用撹拌スノコ動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする