アズワン
クリーンストッカー
キャスター(mm)
Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
モーター
ACモーター
電源コード(m)
長さ1.8(2Pプラグ付き)
風量
約1m3/min
棚板耐荷重(kg)
20/枚
フィルターサイズ(mm)
200×200×50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21287132
CS-S
3-1504-11
¥
236,000
¥
235,000
¥
258,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21287148
CS-W
3-1504-12
¥
342,000
¥
341,000
¥
375,100
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000