曜日別特売

焼結フィルター

焼結フィルター - アズワン

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。

ろ過径(μm)15内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21295602NiBLΦ10-3t-15Φ10×33-2229-01
150,000
149,000
163,900(税込)
48日以内出荷
返品不可
21295618NiBLΦ10-5t-15Φ10×53-2229-04
165,000
164,000
180,400(税込)
48日以内出荷
返品不可
21295627NiBLΦ20-3t-15Φ20×33-2229-02
180,000
179,000
196,900(税込)
48日以内出荷
返品不可
21295636NiBLΦ20-5t-15Φ20×53-2229-05
195,000
194,000
213,400(税込)
48日以内出荷
返品不可
21295645NiBLΦ30-3t-15Φ30×33-2229-03
210,000
209,000
229,900(税込)
48日以内出荷
返品不可
21295654NiBLΦ30-5t-15Φ30×53-2229-06
225,000
224,000
246,400(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする