曜日別特売

焼結フィルター

焼結フィルター - アズワン

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。

ろ過径(μm)10内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21296144BRΦ10-3t-10Φ10×33-2233-01
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
21296153BRΦ10-5t-10Φ10×53-2233-06
8,000
7,990
8,789(税込)
6日以内出荷
返品不可
21296162BRΦ20-3t-10Φ20×33-2233-02
8,000
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
21296178BR□10-3t-10□10×33-2233-11
18,000
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296187BRΦ20-5t-10Φ20×53-2233-07
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21296196BRΦ30-3t-10Φ30×33-2233-03
10,000
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
21296205BR□10-5t-10□10×53-2233-14
20,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296214BR□20-3t-10□20×33-2233-12
20,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296223BRΦ30-5t-10Φ30×53-2233-08
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21296232BRΦ40-3t-10Φ40×33-2233-04
12,000
11,980
13,178(税込)
43日以内出荷
返品不可
21296248BR□20-5t-10□20×53-2233-15
22,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296257BR□30-3t-10□30×33-2233-13
24,000
23,980
26,378(税込)
78日以内出荷
返品不可
21296266BRΦ40-5t-10Φ40×53-2233-09
14,000
13,980
15,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
21296275BRΦ50-3t-10Φ50×33-2233-05
14,000
13,980
15,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
21296284BR□30-5t-10□30×53-2233-16
26,000
25,980
28,578(税込)
78日以内出荷
返品不可
21296293BRΦ50-5t-10Φ50×53-2233-10
16,000
15,980
17,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする