曜日別特売

焼結フィルター

焼結フィルター - アズワン焼結フィルター - アズワン

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。
粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。

ろ過径(μm)40内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21296302BRΦ10-3t-40Φ10×33-2234-01
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
21296318BRΦ10-5t-40Φ10×53-2234-06
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21296327BRΦ20-3t-40Φ20×33-2234-02
8,000
6,898
7,588(税込)
8日以内出荷
返品不可
21296336BR□10-3t-40□10×33-2234-11
18,000
17,980
19,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296345BRΦ20-5t-40Φ20×53-2234-07
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21296354BRΦ30-3t-40Φ30×33-2234-03
10,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
21296363BR□10-5t-40□10×53-2234-14
20,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296372BR□20-3t-40□20×33-2234-12
20,000
19,980
21,978(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296388BRΦ30-5t-40Φ30×53-2234-08
12,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21296397BRΦ40-3t-40Φ40×33-2234-04
12,000
10,980
12,078(税込)
48日以内出荷
返品不可
21296406BR□20-5t-40□20×53-2234-15
22,000
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
21296415BR□30-3t-40□30×33-2234-13
24,000
22,980
25,278(税込)
78日以内出荷
返品不可
21296424BRΦ40-5t-40Φ40×53-2234-09
14,000
13,980
15,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
21296433BRΦ50-3t-40Φ50×33-2234-05
14,000
13,980
15,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
21296442BR□30-5t-40□30×53-2234-16
26,000
25,980
28,578(税込)
78日以内出荷
返品不可
21296458BRΦ50-5t-40Φ50×53-2234-10
16,000
15,840
17,424(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする