曜日別特売

焼結フィルター

焼結フィルター - アズワン焼結フィルター - アズワン焼結フィルター - アズワン

樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。

ろ過径(μm)2内容量1個
全16種類を絞り込む
寸法(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21297255SUSΦ10-3t-2Φ10×33-2247-01
10,000
9,990
10,989(税込)
当日出荷
21297264SUSΦ10-5t-2Φ10×53-2247-06
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
21297273SUSΦ20-3t-2Φ20×33-2247-02
14,000
13,900
15,290(税込)
当日出荷
21297282SUSΦ20-5t-2Φ20×53-2247-07
16,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
21297298SUS□10-3t-2□10×33-2247-11
24,000
22,980
25,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
21297307SUSΦ30-3t-2Φ30×33-2247-03
16,000
15,900
17,490(税込)
8日以内出荷
返品不可
21297316SUS□10-5t-2□10×53-2247-14
26,000
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
21297325SUSΦ30-5t-2Φ30×53-2247-08
18,000
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
21297334SUS□20-3t-2□20×33-2247-12
26,000
25,980
28,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
21297343SUSΦ40-3t-2Φ40×33-2247-04
18,000
16,980
18,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
21297352SUSΦ40-5t-2Φ40×53-2247-09
20,000
19,980
21,978(税込)
43日以内出荷
返品不可
21297368SUS□20-5t-2□20×53-2247-15
28,000
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
21297377SUS□30-3t-2□30×33-2247-13
30,000
29,980
32,978(税込)
78日以内出荷
返品不可
21297386SUSΦ50-3t-2Φ50×33-2247-05
20,000
19,900
21,890(税込)
48日以内出荷
返品不可
21297395SUSΦ50-5t-2Φ50×53-2247-10
24,000
22,980
25,278(税込)
48日以内出荷
返品不可
21297404SUS□30-5t-2□30×53-2247-16
34,000
33,980
37,378(税込)
78日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする