曜日別特売

スケルトンステージ

スケルトンステージ - アズワンスケルトンステージ - アズワンスケルトンステージ - アズワンスケルトンステージ - アズワンスケルトンステージ - アズワン

グリース不使用のメンテナンスフリーで、粉塵や水蒸気が舞う環境等でも使用可能です。樹脂性ですので、磁気を嫌う場所にも適しています。

材質PMMA(アクリル)・PC(ポリカーボネート)・POM(ポリアセタール)ストローク(mm)±21寸法(mm)60×60×34質量(g)約110真直度(μm)30ステージ寸法(mm)60×40移動量(mm/回転)18内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21300265(R)SK-60Bブルー1-2656-04
28,000
27,900
30,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
21300274(R)SK-60Cクリア1-2656-01
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
21300283(R)SK-60Rレッド1-2656-02
28,000
27,900
30,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
21300292(R)SK-60Yイエロー1-2656-03
28,000
27,900
30,690(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする